Referințe
NTN:NK65/25R
Rubix:150602
EAN:4547359129199



Detalii produs :
Needle roller bearing, machined-ring, without inner ring, double-side ribs, lubrication hole
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 78x78x25 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 230 g |
| Diametrul interior | 65 mm |
| Diametrul exterior | 78 mm |
| Lățime | 25 mm |
| Serie | nk |
| Cușcă | oțel |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 98000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 45000 N |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere