Rulment cu bile cu auto-aliniere NTN 1209SC3, Diametrul exterior: 85 mm | Lățime: 19 mm | Diametrul interior: 45 mm
NTN - Self-Aligning Ball Bearing - 1209SC3
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
NTN:1209SC3
Rubix:d413757
EAN:4547359255294



Documente
Detalii produs : 1209SC3 NTN - NTN 1209SC3 SELF-ALIGNING BALL BEARING
Double-row self aligning ball bearing
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 85x85x19 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 475 g |
| Diametrul interior | 45 mm |
| Diametrul exterior | 85 mm |
| Lățime | 19 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Serie | 1200 |
| Cușcă | oțel |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 7350 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 22000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere