Rulment cu bile cu auto-aliniere NTN 2312SKC3, Diametrul exterior: 130 mm | Lățime: 46 mm | Diametrul interior: 60 mm

NTN - Self-Aligning Ball Bearing - 2312SKC3

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

NTN:2312SKC3
Rubix:d423021
EAN:4547359279542
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior60 mm
Diametrul exterior130 mm
Lățime46 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 2312SKC3 NTN - NTN 2312SKC3 SELF-ALIGNING BALL BEARING


Double-row self aligning ball bearing, tapered bore

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)130x130x46 mm
Logistic Greutate2610 g
Diametrul interior60 mm
Diametrul exterior130 mm
Lățime46 mm
Focădeschis
Tipul jocului rulmentuluic3
Serie2300
Cușcăoțel
Sarcină statică de bază, radială - C0r28300 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr88500 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.