Rulment cu role conice NTN 30221U, Diametrul exterior: 190 mm | Diametrul interior: 105 mm | Lățime: 39 mm
NTN - Tapered Roller Bearing - 30221U
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
NTN:30221U
Rubix:d423098
EAN:4547359526097



Documente
Detalii produs : 30221U NTN - NTN 30221U TAPERED ROLLER BEARING
NTN - Tapered Roller Bearing - 30221U
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 190x190x78 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 4,39 g |
| Diametrul interior | 105 mm |
| Diametrul exterior | 190 mm |
| Lățime | 39 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 30200 |
| Cușcă | oțel |
| Standard | ISO 355 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 380000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 287000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere