Rulment cu role conice NTN 4T-09074, Diametrul exterior: 32.5 mm | Diametrul interior: 19.05 mm | Lățime: 21.539 mm
NTN - Tapered Roller Bearing - 4T-09074
Vedeți informațiile tehniceReferințe
NTN:4T-09074
Rubix:d420432
EAN:4547359512069




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 19.05 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 32.5 mm |
| Lățime | 21.539 mm |
Detalii produs : 4T-09074 NTN - NTN 4T-09074 TAPERED ROLLER BEARING
Mounted cone, sheet metal cage
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 49,225x49,225x21,539 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 132 g |
| Diametrul interior | 19.05 mm |
| Diametrul exterior | 32.5 mm |
| Lățime | 21.539 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | trb inch |
| Cușcă | oțel |
| Standard | ISO 355 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 39000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 38500 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere