Rulment cu role conice NTN 4T-3379, Diametrul exterior: 58 mm | Diametrul interior: 34.925 mm | Lățime: 30.391 mm
NTN - Tapered Roller Bearing - 4T-3379
Vedeți informațiile tehniceReferințe
NTN:4T-3379
Rubix:d415200
EAN:4547359530858




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 34.925 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 58 mm |
| Lățime | 30.391 mm |
Detalii produs : 4T-3379 NTN - NTN 4T-3379 TAPERED ROLLER BEARING
Mounted cone, sheet metal cage
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 77,534x77,534x30,391 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 534 g |
| Diametrul interior | 34.925 mm |
| Diametrul exterior | 58 mm |
| Lățime | 30.391 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | trb inch |
| Cușcă | oțel |
| Standard | ISO 355 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 112000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 95000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere