Rulment cu role conice NTN 4T-HH221434, Diametrul interior: 88.9 mm | Lățime: 57.531 mm

NTN - Tapered Roller Bearing - 4T-HH221434

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

NTN:4T-HH221434
Rubix:d423088
EAN:4547359070163
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior88.9 mm
Lățime57.531 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 4T-HH221434 NTN - NTN 4T-HH221434 TAPERED ROLLER BEARING


NTN - Tapered Roller Bearing - 4T-HH221434

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)191x191x58 mm
Logistic Greutate5850 g
Diametrul interior88.9 mm
Lățime57.531 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Serietrb inch
Cușcăoțel
StandardISO 355
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.