Rulment cu role conice NTN 4T-M86610, Diametrul exterior: 64.292 mm | Diametrul interior: 17.462 mm | Lățime: 16.67 mm

NTN - Tapered Roller Bearing - 4T-M86610

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

NTN:4T-M86610
Rubix:d415930
EAN:4547359489750
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior17.462 mm
Diametrul exterior64.292 mm
Lățime16.67 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 4T-M86610 NTN - NTN 4T-M86610 TAPERED ROLLER BEARING


cup

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)64,292x64,292x16,67 mm
Logistic Greutate136 g
Diametrul interior17.462 mm
Diametrul exterior64.292 mm
Lățime16.67 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Serietrb inch
Cușcăoțel
StandardISO 355
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.