Spărgător de piulite Gedore 1.26/2

Nut splitter 1.26

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Gedore:1.26/2
Rubix:d816664
Producator:8009610
EAN:4036976104974
brand logo

rezumat tehnic

Diametru min.17 mm
Diametrul maxim24 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 1.26/2 GEDORE - GEDORE 1.26/2 NUT SPLITTER 8009610 M10-M16


Nut splitter 17-24 mm, M10-M16 For splitting jammed or stripped nuts without damaging the bolt thread Suitable for nuts up to property class 6 With chisel stopper

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate300 g
Diametru min.17 mm
Diametrul maxim24 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere