Coliere plastic/benzi de fixare Spartex 853444
Nylon collar 6.6 white
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Spartex:853444
Rubix:123025
EAN:3660338095498
Documente
Detalii produs : 853444 SPARTEX - 853444 COLIER NYLON 6.6 ALB 100X2.5MM 100BUC SPARTEX
Nylon collar, quality 6.6
Packing: 100 pcs.
Packing: 100 pcs.
Informații tehnice
atribute
| Lungime | 100 mm |
|---|---|
| Lățime | 2.5 mm |
| Material/finisare | Nylon |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil

