Referințe
Blickle:LPA-POA 50G
Rubix:d574214
Producator:274340
EAN:4047526274344


rezumat tehnic
| Capacitatea de încărcare | 75 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 50 mm |
| Lățimea roții | 18 mm |
Detalii produs : LPA-POA 50G BLICKLE - LPA-POA 50G BLICKLE
Wheel:
- high-quality nylon 6, impact resistant, hardness 70 Shore D
- excellent rolling and swivel resistance
- easy operation on smooth surfaces
- high abrasion resistance
- colour black
- high chemical resistance to many aggressive substances
- operating temperature: -25 °C to +80 °C, reduced load capacity over +35 °C
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 187 g |
|---|---|
| Capacitatea de încărcare | 75 kg |
| Diametrul roții | 50 mm |
| Lățimea roții | 18 mm |
| Carcasa roții/materialul jantei | poliamidă |
| Talpa de rulare/materialul anvelopei | poliamidă |
| Temperatura minimă | -25 °C |
| Temperatura maximă | 80 °C |
| Culoarea benzii de rulare / anvelope | negru |
| Lungimea plăcii | 60 mm |
| 71 mm | |
| 18 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Capacitatea de încărcare
75 kg
Diametrul roții
50 mm