Referințe
Blickle:PO 300/30G
Rubix:d574633
Producator:5629
EAN:4047526005627


rezumat tehnic
| Capacitatea de încărcare | 1500 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 300 mm |
| Lățimea roții | 55 mm |
Detalii produs : PO 300/30G BLICKLE - PO 300/30G BLICKLE
Wheel:
- high-quality nylon 6, impact resistant, hardness 70 Shore D
- excellent rolling and swivel resistance
- easy operation on smooth surfaces
- high abrasion resistance
- colour natural white
- high chemical resistance to many aggressive substances
- operating temperature: -25 °C to +80 °C, reduced load capacity over +35 °C
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1870 g |
|---|---|
| Capacitatea de încărcare | 1500 kg |
| Diametrul roții | 300 mm |
| Lățimea roții | 55 mm |
| Carcasa roții/materialul jantei | poliamidă |
| Talpa de rulare/materialul anvelopei | poliamidă |
| Temperatura minimă | -25 °C |
| Temperatura maximă | 80 °C |
| Culoarea benzii de rulare / anvelope | bej |
| 55 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Capacitatea de încărcare
1500 kg
Diametrul roții
300 mm
Lățimea roții
55 mm