Referințe
Blickle:PO 200X50/20-54K
Rubix:d578783
Producator:470179
EAN:4047526470173


rezumat tehnic
| Capacitatea de încărcare | 600 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 200 mm |
| Lățimea roții | 50 mm |
Detalii produs : PO 200X50/20-54K BLICKLE - BLICKLE PO 200X50/20-54K STEER WHEEL CASTOR 200 X 50MM
Wheel:
- high-quality nylon 6, impact resistant, hardness 70 Shore D
- excellent rolling and swivel resistance
- easy operation on smooth surfaces
- high abrasion resistance
- colour natural white
- high chemical resistance to many aggressive substances
- operating temperature: -25 °C to +80 °C, reduced load capacity over +35 °C
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 950 g |
|---|---|
| Capacitatea de încărcare | 600 kg |
| Diametrul roții | 200 mm |
| Lățimea roții | 50 mm |
| Carcasa roții/materialul jantei | poliamidă |
| Talpa de rulare/materialul anvelopei | poliamidă |
| Temperatura minimă | -20 °C |
| Temperatura maximă | 80 °C |
| Culoarea benzii de rulare / anvelope | bej |
| 50 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Capacitatea de încărcare
600 kg
Diametrul roții
200 mm
Lățimea roții
50 mm