Roată de transport Blickle PO 160/20G

Nylon wheel

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Blickle:PO 160/20G
Rubix:d575845
Producator:555219
EAN:4047526555214
brand logo

rezumat tehnic

Capacitatea de încărcare450 kg
Diametrul roții160 mm
Lățimea roții50 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : PO 160/20G BLICKLE - BLICKLE NYLON WHEEL PO160/20G


Wheel:

  • high-quality nylon 6, impact resistant, hardness 70 Shore D
  • excellent rolling and swivel resistance
  • easy operation on smooth surfaces
  • high abrasion resistance
  • colour natural white

Other features:

  • high chemical resistance to many aggressive substances
  • operating temperature: -25 °C to +80 °C, reduced load capacity over +35 °C

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate480 g
Capacitatea de încărcare450 kg
Diametrul roții160 mm
Lățimea roții50 mm
Carcasa roții/materialul janteipoliamidă
Talpa de rulare/materialul anvelopeipoliamidă
Temperatura minimă-25 °C
Temperatura maximă80 °C
Culoarea benzii de rulare / anvelopebej
50 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Capacitatea de încărcare

450 kg

Diametrul roții

160 mm

Lățimea roții

50 mm