Referințe
Blickle:PO 125/8KD
Rubix:d1326152
Producator:603050
EAN:4047526603052




rezumat tehnic
| Capacitatea de încărcare | 300 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 125 mm |
| Lățimea roții | 40 mm |
Detalii produs : PO 125/8KD BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE PO 125/8KD
Wheel:
- high-quality nylon 6, impact resistant, hardness 70 Shore D
- excellent rolling and swivel resistance
- easy operation on smooth surfaces
- high abrasion resistance
- colour natural white
- high chemical resistance to many aggressive substances
- operating temperature: -25 °C to +80 °C, reduced load capacity over +35 °C
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 277 g |
|---|---|
| Capacitatea de încărcare | 300 kg |
| Diametrul roții | 125 mm |
| Lățimea roții | 40 mm |
| Talpa de rulare/materialul anvelopei | poliamidă |
| 40 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Capacitatea de încărcare
300 kg
Diametrul roții
125 mm
Lățimea roții
40 mm