Referințe
Blickle:PO 82/15G
Rubix:d832913
Producator:842674
EAN:4047526122874


rezumat tehnic
| Capacitatea de încărcare | 230 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 80 mm |
| Lățimea roții | 37 mm |
Detalii produs : PO 82/15G BLICKLE - PO 82/15G BLICKLE
Wheel:
- high-quality nylon 6, impact resistant, hardness 70 Shore D
- excellent rolling and swivel resistance
- easy operation on smooth surfaces
- high abrasion resistance
- colour natural white
- high chemical resistance to many aggressive substances
- operating temperature: -25 °C to +80 °C, reduced load capacity over +35 °C
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 106 g |
|---|---|
| Capacitatea de încărcare | 230 kg |
| Diametrul roții | 80 mm |
| Lățimea roții | 37 mm |
| Carcasa roții/materialul jantei | poliamidă |
| Talpa de rulare/materialul anvelopei | poliamidă |
| Temperatura minimă | -25 °C |
| Temperatura maximă | 80 °C |
| Culoarea benzii de rulare / anvelope | bej |
| 37 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Capacitatea de încărcare
230 kg
Diametrul roții
80 mm
Lățimea roții
37 mm