Referințe
Dichtomatik:49452719
Rubix:d367898
Producator:OR 210,00 2,00 70 NBR NB7071


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 210 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 2 mm |
| Material | nbr |
Documente
Detalii produs : 49452719 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK 49452719 FREUDENBERG SEAL
Aceste garnituri inelare, cunoscute și sub denumirea de O-Ring OR NBR 70, sunt garnituri de etanșare circulare fără capăt, cu secțiune transversală circulară. Utilizate în principal pentru etanșarea pieselor de mașini imobile împotriva lichidelor și gazelor, aceste elemente de etanșare statice pot fi utilizate și în mod dinamic în cazul mișcărilor axiale, rotative sau oscilante.
Caracteristici:
Aceste garnituri inelare NBR (70 Shore A) sunt fabricate din NBR, oferind o gamă largă de aplicații pentru presiuni statice. Rezistente la uleiuri, lubrifianți și apă, acestea nu sunt însă compatibile cu combustibilii cu conținut ridicat de compuși aromatici și cu lichidele de frână pe bază de glicol. Sunt rezistente la temperaturi cuprinse între -30 °C și +100 °C.
Specificații:
- Disponibile în diferite dimensiuni
- Material: NBR
- Temperatură de depozitare <25 °C
- Fără surse directe de căldură
- Fără expunere directă la soare
- Fără condens în depozit
- Fără expunere la ozon sau radiații ionizante
Informații despre marcă:
Dichtomatik este o marcă renumită, specializată în soluții de etanșare pentru diverse aplicații industriale. Cu o expertiză dovedită în proiectarea și fabricarea garniturilor, inelelor torice și a altor componente de etanșare, Dichtomatik se distinge prin angajamentul său față de inovație și calitate. Marca oferă o gamă completă de produse adaptate condițiilor de lucru exigente, garantând fiabilitate și performanță. Datorită tehnologiei de vârf și serviciului dedicat clienților, Dichtomatik răspunde nevoilor specifice ale clienților săi, asigurând în același timp o etanșare optimă în medii variate.
Caracteristici:
Aceste garnituri inelare NBR (70 Shore A) sunt fabricate din NBR, oferind o gamă largă de aplicații pentru presiuni statice. Rezistente la uleiuri, lubrifianți și apă, acestea nu sunt însă compatibile cu combustibilii cu conținut ridicat de compuși aromatici și cu lichidele de frână pe bază de glicol. Sunt rezistente la temperaturi cuprinse între -30 °C și +100 °C.
Specificații:
- Disponibile în diferite dimensiuni
- Material: NBR
- Temperatură de depozitare <25 °C
- Fără surse directe de căldură
- Fără expunere directă la soare
- Fără condens în depozit
- Fără expunere la ozon sau radiații ionizante
Informații despre marcă:
Dichtomatik este o marcă renumită, specializată în soluții de etanșare pentru diverse aplicații industriale. Cu o expertiză dovedită în proiectarea și fabricarea garniturilor, inelelor torice și a altor componente de etanșare, Dichtomatik se distinge prin angajamentul său față de inovație și calitate. Marca oferă o gamă completă de produse adaptate condițiilor de lucru exigente, garantând fiabilitate și performanță. Datorită tehnologiei de vârf și serviciului dedicat clienților, Dichtomatik răspunde nevoilor specifice ale clienților săi, asigurând în același timp o etanșare optimă în medii variate.
OR 210,00 2,00 70 NBR NB7071
Puncte forte
- Etanșeitate fiabilă împotriva lichidelor și gazelor
- Rezistență la uleiuri, lubrifianți și apă
- Gama largă de aplicații statice
- Posibilitatea utilizării în condiții dinamice specifice
- Rezistență la uleiuri, lubrifianți și apă
- Gama largă de aplicații statice
- Posibilitatea utilizării în condiții dinamice specifice
Aplicații
Aceste garnituri inelare din cauciuc NBR 70 sunt utilizate pe scară largă în diverse sectoare industriale pentru etanșarea pieselor de mașini staționare împotriva lichidelor și gazelor. Utilizarea lor în aplicații dinamice specifice este, de asemenea, posibilă, oferind o versatilitate de utilizare.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 210 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 2 mm |
| Material | nbr |
| Duritatea malului A | 70 Shore |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere