Ochelari de protecție 3M SF401SGAF-BLU-F
Ochelari de protecție 3M™ SecureFit™ seria 400
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
3M:SF401SGAF-BLU-F
Rubix:d785889
Producator:7100148073
EAN:04054596531666






rezumat tehnic
| Acoperirea ochelarilor | antizgârieturi și anticeață |
|---|---|
| Umbra ocularului | incolor |
| Material ocular | policarbonat |
Documente
Detalii produs : SF401SGAF-BLU-F 3M - 3M SF401SGAF-BLU-F SECUREFIT SFTY GLASSES BLU/GRY ANTI-FOG/SCRATCH CLR
Ochelarii de protecție 3M™ SecureFit™ sunt compuși dintr-o lentilă fără ramă și o ramă cu lungime fixă. Un ecran lateral integrat garantează o siguranță sporită. Ramele sunt, de asemenea, echipate cu tehnologia de distribuire a presiunii 3M, care ajută la distribuirea presiunii deasupra urechii pentru a spori confortul. Acest model inovator asigură un confort îmbunătățit și o fixare sigură.
Puncte forte
Gama de ochelari de protecție 3M™ SecureFit™ confortabili, cu reglare flexibilă la nivelul nasului și capete de brațe flexibile, pentru a îmbunătăți confortul și ajustarea; Designul inovator al tehnologiei de distribuție a presiunii la nivelul tâmplelor SecureFit™ de la 3M include nervuri cu fante, care asigură o egalizare confortabilă a presiunii. Ramele se flexează și se adaptează automat la dimensiunea capului purtătorului.;Acoperirea anti-aburire 3M™ Scotchgard™ oferă proprietăți superioare anti-aburire și anti-zgârieturi (disponibilă pe anumite modele);Disponibil într-o gamă largă de culori ale lentilelor;Lentile de culoare portocalie, pentru blocarea luminii albastre, disponibile;Designul învelitor îmbunătățește siguranța purtării și previne riscul de alunecare; Ramele plate și flexibile permit utilizarea ușoară împreună cu căști de protecție auditivă și oferă o protecție laterală solidă; Garnitură din spumă disponibilă, pentru a limita expunerea ochilor la resturi; Posibilitate de adaptare la o corecție
Aplicații
Lucrări de reparații și întreținere, Asamblare, Producție generală, Producție agroalimentară, Construcții
Informații tehnice
atribute
| Acoperirea ochelarilor | antizgârieturi și anticeață |
|---|---|
| Umbra ocularului | incolor |
| Material ocular | policarbonat |
| Piese laterale reglabile | nu |
| Culoare | multicolor |
| Material de ramură | plastic |
| Material de bază | policarbonat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere