Ochelari de protecție 3M SF501AF-BLK
Ochelari de protecție
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
3M:SF501AF-BLK
Rubix:d785959
Producator:7100244045
EAN:04054596869653

rezumat tehnic
| Acoperirea ochelarilor | antizgârieturi și anticeață |
|---|---|
| Umbra ocularului | incolor |
| Material ocular | policarbonat |
Documente
Detalii produs : SF501AF-BLK 3M - 3M SF501AF-BLK SECUREFIT SAFETY GLASSES BLK FRAME ANTISCRATCH/FOG CLR
Ochelarii de protecție 3M™ SecureFit™ seria 500 oferă o protecție modernă a ochilor, combinând confortul și compatibilitatea. Cu o greutate de doar 22 g, acești ochelari eleganți sunt concepuți pentru a oferi o potrivire optimă. Tehnologia de distribuție a presiunii la nivelul tâmplelor SecureFit™ de la 3M™ asigură o potrivire confortabilă, datorită nervurilor cu fante care permit egalizarea presiunii. Ramele flexibile se adaptează automat la dimensiunea capului, oferind un confort optim chiar și în timpul mișcărilor rapide.
Caracteristici
Ochelarii de protecție 3M™ SecureFit™ seria 500 sunt dotați cu lentile de clasa optică 1 pentru utilizare îndelungată, cu o optică dintr-o singură bucată și cu o lentilă fără ramă. Ramele reglabile cu clichet permit personalizarea în funcție de forma feței și de poziția ochelarilor. Acești ochelari oferă protecție împotriva impacturilor de joasă energie la temperaturi extreme.
Specificații
- Lentile din policarbonat, ramă din policarbonat/poliester, capete de braț și ramă cu garnitură din nailon, garnitură din spumă EVA, șuruburi din oțel inoxidabil
- Anumite modele din seria SF500 beneficiază de acoperirea antiaburire 3M™ Scotchgard™. Acest strat rezistă la aburire mai mult timp decât straturile anti-aburire tradiționale, până la 25 de spălări cu apă
- Garnitură din spumă opțională
- Greutate standard: 22 g sau 27 g cu garnitură din spumă
Standarde
Ochelarii de protecție 3M™ SecureFit™ seria 500 sunt conformi cu standardele EN 166:2001 și poartă marcajele corespunzătoare. Diferitele referințe de produse oferă caracteristici specifice pentru a răspunde diverselor nevoi.
Informații despre marcă
3M este recunoscută la nivel mondial pentru inovațiile sale în domeniul protecției individuale, cu produse care răspund diverselor nevoi de siguranță. Marca investește constant în cercetare și dezvoltare pentru a oferi soluții noi.
Caracteristici
Ochelarii de protecție 3M™ SecureFit™ seria 500 sunt dotați cu lentile de clasa optică 1 pentru utilizare îndelungată, cu o optică dintr-o singură bucată și cu o lentilă fără ramă. Ramele reglabile cu clichet permit personalizarea în funcție de forma feței și de poziția ochelarilor. Acești ochelari oferă protecție împotriva impacturilor de joasă energie la temperaturi extreme.
Specificații
- Lentile din policarbonat, ramă din policarbonat/poliester, capete de braț și ramă cu garnitură din nailon, garnitură din spumă EVA, șuruburi din oțel inoxidabil
- Anumite modele din seria SF500 beneficiază de acoperirea antiaburire 3M™ Scotchgard™. Acest strat rezistă la aburire mai mult timp decât straturile anti-aburire tradiționale, până la 25 de spălări cu apă
- Garnitură din spumă opțională
- Greutate standard: 22 g sau 27 g cu garnitură din spumă
Standarde
Ochelarii de protecție 3M™ SecureFit™ seria 500 sunt conformi cu standardele EN 166:2001 și poartă marcajele corespunzătoare. Diferitele referințe de produse oferă caracteristici specifice pentru a răspunde diverselor nevoi.
Informații despre marcă
3M este recunoscută la nivel mondial pentru inovațiile sale în domeniul protecției individuale, cu produse care răspund diverselor nevoi de siguranță. Marca investește constant în cercetare și dezvoltare pentru a oferi soluții noi.
Puncte forte
- Confort optim datorită distribuției presiunii
- Brațe reglabile pentru o ajustare personalizată
- Protecție anti-impact
- Lentile din policarbonat care absorb 99,9 % din razele UVA, UVB și UVC între 200 nm și 400 nm
- Brațe reglabile pentru o ajustare personalizată
- Protecție anti-impact
- Lentile din policarbonat care absorb 99,9 % din razele UVA, UVB și UVC între 200 nm și 400 nm
Aplicații
Ochelarii de protecție 3M™ SecureFit™ seria 500 sunt ideali pentru diverse sectoare, cum ar fi producția industrială, prelucrarea metalelor, construcțiile, industria agroalimentară, farmaceutică și munca în laborator.
Informații tehnice
atribute
| Acoperirea ochelarilor | antizgârieturi și anticeață |
|---|---|
| Umbra ocularului | incolor |
| Material ocular | policarbonat |
| Piese laterale reglabile | da |
| Culoare | negru |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere