Sistem parțial cu aer comprimat Festo OL-M10

OL Sealing ring

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Festo:OL-M10
Rubix:d773392
Producator:161181
EAN:4052568036102
OL-M10 Sealing ring

rezumat tehnic

Presiune de funcționare min.-0.95 bar
Presiune maximă a serviciului30 bar
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : OL-M10 FESTO - FESTO SEALING RING OL-M10


Sealing ring OL-M10 Leak-free Based on the standard=ISO 16030, Container size=1, Operating pressure=-0,95 - 30 bar, Corrosion resistance classification CRC=2, Ambient temperature=-40 - 100 °C

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate0,58 g
Presiune de funcționare min.-0.95 bar
Presiune maximă a serviciului30 bar
  • Disponibil – Data livrării la cerere