Tăietor monobloc Sandvik Coromant 2P360-1400-PA1630

One-piece solid-carbide CoroMill® Plura for surfacing and face milling

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Sandvik Coromant:2P360-1400-PA1630
Rubix:d673329
Producator:6260139
brand logo

rezumat tehnic

Diametru14 mm
Tipul coziicilindric
Diametrul cozii14 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 2P360-1400-PA1630 SANDVIK - 2P360-1400-PA1630 SANDVIK


CoroMill® Plura solid-carbide end mill for high-feed face milling

Informații tehnice


atribute
Diametru14 mm
Tipul coziicilindric
Diametrul cozii14 mm
Numărul de dinți4
Lungimea tăieturii50 mm
Lungime totală104 mm
Material de tăierecarbid
Unghiul helixului37 °
Lungimea capacității50 mm
Unghiul de tăiere45 °
  • Disponibil – Data livrării la cerere