Curea plată Optibelt HF 1130 70

OPTIMAX HF 1001-1200

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Optibelt:HF 1130 70
Rubix:d426144
Producator:1600276
EAN:4014486155440
brand logo

rezumat tehnic

Lungimea interioară1130 mm
Lățimea centurii70 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : HF 1130 70 OPTIBELT - HF 1130 70 OPTIBELT


Optibelt OPTIMAX HF Infinite flat high-performance straps Widths This standard range can be supplied in any width up to max. 420 mm. Non-standard lengths Except for these standard lengths between 150 and 3800 mm can be provided on request. Additional quality and special constructions on demand.

Informații tehnice


atribute
Lungimea interioară1130 mm
Lățimea centurii70 mm
Profil150 type
  • Disponibil – Data livrării la cerere