Curea plată Optibelt HF 1960 10

OPTIMAX HF 1801-2000

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Optibelt:HF 1960 10
Rubix:d436134
Producator:1960176
EAN:4014486165852
brand logo

rezumat tehnic

Lungimea interioară1960 mm
Lățimea centurii10 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : HF 1960 10 OPTIBELT - HF 1960 10 OPTIBELT


Open-ended high-performance flat belts. This standard range can be used in any width up to max. 420 mm. In addition to the standard lengths, each length can be supplied between 150 and 3800 mm on request. Further qualities and special designs on request.

Informații tehnice


atribute
Lungimea interioară1960 mm
Lățimea centurii10 mm
Profil150 type
  • Disponibil – Data livrării la cerere