Curea plată Optibelt HF 2070 70

OPTIMAX HF 2001-2200

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Optibelt:HF 2070 70
Rubix:d418218
Producator:1846372
EAN:4014486168693
brand logo

rezumat tehnic

Lungimea interioară2070 mm
Lățimea centurii70 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : HF 2070 70 OPTIBELT - HF 2070 70 OPTIBELT


Open-ended high-performance flat belts. This standard range can be used in any width up to max. 420 mm. In addition to the standard lengths, each length can be supplied between 150 and 3800 mm on request. Further qualities and special designs on request.

Informații tehnice


atribute
Lungimea interioară2070 mm
Lățimea centurii70 mm
Profil150 type
  • Disponibil – Data livrării la cerere