Curea plată Optibelt HF 660 50

OPTIMAX HF 601-700

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Optibelt:HF 660 50
Rubix:d429305
Producator:1613783
EAN:4014486126983
brand logo

rezumat tehnic

Lungimea interioară660 mm
Lățimea centurii50 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : HF 660 50 OPTIBELT - HF 660 50 OPTIBELT


Open-ended high-performance flat belts. This standard range can be used in any width up to max. 420 mm. In addition to the standard lengths, each length can be supplied between 150 and 3800 mm on request. Further qualities and special designs on request.

Informații tehnice


atribute
Lungimea interioară660 mm
Lățimea centurii50 mm
Profil150 type
  • Disponibil – Data livrării la cerere