Micrometru Mitutoyo 103-151
Outside Micrometer Economy Design
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Mitutoyo:103-151
Rubix:d902988
EAN:4946368004044

rezumat tehnic
| Interval de măsurare, minim | 350 mm |
|---|---|
| Interval de măsurare, maxim | 375 mm |
Documente
Detalii produs : 103-151 MITUTOYO - MICROMETER MITUTOYO 103-151
Lightweight workshop design with baked-enamel-finished frame.
Equipped with Ratchet Stop for constant measuring force.
Informații tehnice
atribute
| Interval de măsurare, minim | 350 mm |
|---|---|
| Interval de măsurare, maxim | 375 mm |
| Rezoluție | 0.01 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere