Măsurare, control și diagnosticare -Accesoriu/piesă de schimb Facom 912A.FC
Pack of Card
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Facom:912A.FC
Rubix:d1338929
EAN:3148512138853
Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 89 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 95x75x20 mm |
| greutate ambalate | 107 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

