Pantofi de protecție unisex Uvex 8517248
Pantofi înalți 8517 S3 SRC
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Uvex:8517248
Rubix:d820572
Producator:8517248
EAN:4031101578149



Documente
Detalii produs : 8517248 UVEX - UVEX 85172 1 S3L FO SC SR BOOT BLACK/RED EU48 UK13 W11
Încălțămintea de protecție uvex 1 x-tended support combină un design ergonomic cu un nivel ridicat de protecție. Aceasta susține eficient sistemul locomotor și contribuie la reducerea oboselii în timpul zilelor lungi de lucru. Datorită utilizării de materiale tehnice inovatoare și a unui design minimalist bine gândit, aceasta se impune ca o referință pentru profesioniștii exigenți care caută ușurință, siguranță și fiabilitate.
Caracteristici:
Pantofii înalți uvex 1 x-tended support se disting prin construcția lor ușoară și ergonomică, care asigură confortul pe tot parcursul zilei. Gama lor din microvelur high-tech, practic fără cusături, limitează punctele de presiune și îmbunătățește respirabilitatea. Talpa interioară antistatică este detașabilă și dotată cu un sistem de reglare a umidității, precum și cu o amortizare sporită la călcâi și în zona antepiciorului. Gulerul și limba căptușite contribuie la o senzație de confort imediat. Botoșul de protecție uvex xenova®, complet lipsit de metal, este compact, termic neutru și adaptat tuturor morfologiilor, asigurând în același timp o stabilitate laterală excelentă. Talpa exterioară din poliuretan cu densitate dublă oferă o ergonomie avansată și o aderență sporită pe toate tipurile de sol. O bordură laterală specială asigură o susținere optimă a piciorului, limitând torsiunile gleznei și absorbind șocurile laterale. În cele din urmă, talpa intermediară anti-perforare, flexibilă și fără metal, garantează o flexibilitate maximă fără a compromite siguranța. Adaptată la tălpile ortopedice uvex medicare, este potrivită și pentru persoanele alergice la crom. Toate materialele utilizate sunt lipsite de substanțe nocive la aplicarea vopselei.
Specificații:
- Partea superioară: microvelur;
- Căptușeală: distance-mesh;
- Culori: negru, roșu;
- Gen: mixt;
- Închidere: șireturi;
- Botoș de protecție: botoș din compozit uvex xenova®, compact, fără metal, termic neutru, cu stabilitate laterală ridicată;
- Materialul vârfului acoperit: poliuretan (PU);
- Materialul tălpii: poliuretan cu densitate dublă (PU2D);
- Talpă intermediară: uvex xenova® nemetalică, foarte flexibilă și anti-perforare;
- Tehnologii: uvex climazone, uvex medicare, sistem uvex xenova®.
B Standarde:B
Acest model uvex 1 x-tended support este conform cu standardele europene EN ISO 20345+ A1, care specifică cerințele generale (cum ar fi înălțimea ghetei, rezistența la abraziune, închiderea din spate, etc.) și cerințele suplimentare pentru încălțămintea de protecție, în special protecția împotriva șocurilor, perforării, aderența la sol, rezistența la hidrocarburi și absorbția de energie la călcâi. De asemenea, respectă clasificarea SRC, inclusă în standardul EN ISO 20345, care garantează o rezistență ridicată la alunecare pe pardoseli ceramice umede cu detergent și pe pardoseli din oțel cu glicerină;
În cele din urmă, acest model îndeplinește cerințele standardului ESD (EN 61340-5-1), cu o rezistență electrică mai mică de 35 MΩ, ceea ce permite prevenirea descărcărilor electrostatice care pot deteriora componentele electronice sensibile.
Informații despre marcă:
Fondată în Germania, uvex este o marcă renumită în întreaga lume pentru echipamentele sale de protecție individuală de înaltă calitate. Cu o experiență de peste 90 de ani, compania concepe produse inovatoare care îmbină siguranța, funcționalitatea și confortul. Aceasta activează în diverse sectoare, de la industrie la sănătate, trecând prin construcții. uvex mizează pe calitatea germană, ergonomie și angajamentul față de mediu.
Caracteristici:
Pantofii înalți uvex 1 x-tended support se disting prin construcția lor ușoară și ergonomică, care asigură confortul pe tot parcursul zilei. Gama lor din microvelur high-tech, practic fără cusături, limitează punctele de presiune și îmbunătățește respirabilitatea. Talpa interioară antistatică este detașabilă și dotată cu un sistem de reglare a umidității, precum și cu o amortizare sporită la călcâi și în zona antepiciorului. Gulerul și limba căptușite contribuie la o senzație de confort imediat. Botoșul de protecție uvex xenova®, complet lipsit de metal, este compact, termic neutru și adaptat tuturor morfologiilor, asigurând în același timp o stabilitate laterală excelentă. Talpa exterioară din poliuretan cu densitate dublă oferă o ergonomie avansată și o aderență sporită pe toate tipurile de sol. O bordură laterală specială asigură o susținere optimă a piciorului, limitând torsiunile gleznei și absorbind șocurile laterale. În cele din urmă, talpa intermediară anti-perforare, flexibilă și fără metal, garantează o flexibilitate maximă fără a compromite siguranța. Adaptată la tălpile ortopedice uvex medicare, este potrivită și pentru persoanele alergice la crom. Toate materialele utilizate sunt lipsite de substanțe nocive la aplicarea vopselei.
Specificații:
- Partea superioară: microvelur;
- Căptușeală: distance-mesh;
- Culori: negru, roșu;
- Gen: mixt;
- Închidere: șireturi;
- Botoș de protecție: botoș din compozit uvex xenova®, compact, fără metal, termic neutru, cu stabilitate laterală ridicată;
- Materialul vârfului acoperit: poliuretan (PU);
- Materialul tălpii: poliuretan cu densitate dublă (PU2D);
- Talpă intermediară: uvex xenova® nemetalică, foarte flexibilă și anti-perforare;
- Tehnologii: uvex climazone, uvex medicare, sistem uvex xenova®.
B Standarde:B
Acest model uvex 1 x-tended support este conform cu standardele europene EN ISO 20345+ A1, care specifică cerințele generale (cum ar fi înălțimea ghetei, rezistența la abraziune, închiderea din spate, etc.) și cerințele suplimentare pentru încălțămintea de protecție, în special protecția împotriva șocurilor, perforării, aderența la sol, rezistența la hidrocarburi și absorbția de energie la călcâi. De asemenea, respectă clasificarea SRC, inclusă în standardul EN ISO 20345, care garantează o rezistență ridicată la alunecare pe pardoseli ceramice umede cu detergent și pe pardoseli din oțel cu glicerină;
În cele din urmă, acest model îndeplinește cerințele standardului ESD (EN 61340-5-1), cu o rezistență electrică mai mică de 35 MΩ, ceea ce permite prevenirea descărcărilor electrostatice care pot deteriora componentele electronice sensibile.
Informații despre marcă:
Fondată în Germania, uvex este o marcă renumită în întreaga lume pentru echipamentele sale de protecție individuală de înaltă calitate. Cu o experiență de peste 90 de ani, compania concepe produse inovatoare care îmbină siguranța, funcționalitatea și confortul. Aceasta activează în diverse sectoare, de la industrie la sănătate, trecând prin construcții. uvex mizează pe calitatea germană, ergonomie și angajamentul față de mediu.
Puncte forte
- Protejează eficient împotriva riscurilor de perforare, șocuri și alunecări;
- Confort de purtare durabil datorită gâtului respirabil și tălpii interioare amortizoare;
- Stabilitate sporită a piciorului datorită marginii laterale uvex x-tended;
- Adaptată la tălpile ortopedice uvex medicare pentru o ajustare personalizată;
- Compatibil cu mediile sensibile la descărcări electrostatice (ESD);
- Durată lungă de viață datorită vârfului din spumă PU foarte rezistentă;
- Fără substanțe nocive pentru aplicații în cabine de vopsire;
- Potrivit pentru persoanele alergice la crom.
- Confort de purtare durabil datorită gâtului respirabil și tălpii interioare amortizoare;
- Stabilitate sporită a piciorului datorită marginii laterale uvex x-tended;
- Adaptată la tălpile ortopedice uvex medicare pentru o ajustare personalizată;
- Compatibil cu mediile sensibile la descărcări electrostatice (ESD);
- Durată lungă de viață datorită vârfului din spumă PU foarte rezistentă;
- Fără substanțe nocive pentru aplicații în cabine de vopsire;
- Potrivit pentru persoanele alergice la crom.
Aplicații
Încălțămintea uvex 1 x-tended support este ideală pentru profesioniștii din industria de producție, întreținere, logistică și șantiere tehnice. Este recomandată pentru operațiuni în interior și în exterior, pe suprafețe potențial alunecoase sau expuse la riscuri de perforare. Designul său o face deosebit de potrivită pentru medii în care siguranța, durabilitatea și confortul sunt prioritare.
Informații tehnice
atribute
| EU Mărime | 48 |
|---|---|
| Înălțimea gulerului | înalt |
| Culoare | negru |
| Material de bază | microvelură |
| ESD | da |
| Categorie de securitate | s3 src |
| Rezistență la alunecare | da |
| Tipul de închidere | a lega |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
EU Mărime
48