Referințe
Kipp:K0696.08X40
Rubix:d621646
EAN:4059245025725



Detalii produs : K0696.08X40 KIPP - K0696.08X40 KIPP
PARALLEL KEY DIN6885 L=70 B=8, FORM:A
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 16,4 g |
|---|---|
| Lățime | 8 mm |
| Înălțime | 7 mm |
| Lungime | 40 mm |
| Material/finisare | Oțel |
| Standard | DIN 6885 A |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Lățime
Înălțime
Lungime
40 mm