Referințe
Kipp:K0696.16X100
Rubix:d622184
EAN:4059245026074



Detalii produs : 03288-16X100 KIPP - 03288-16X100 KIPP
PARALLEL KEY DIN6885 L=70 B=8, FORM:A
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 118,5 g |
|---|---|
| Lățime | 16 mm |
| Înălțime | 10 mm |
| Lungime | 100 mm |
| Material/finisare | Oțel |
| Standard | DIN 6885 A |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Lățime
Înălțime
Lungime
100 mm