Referințe
Parker:PFF65GSM
Rubix:d1146832

Detalii produs : PARKER 44073025 - FLANGE FOR HOSE / TUBE PARKER PFF65GSM
Informații tehnice
atribute
| Model | pff65gsm |
|---|---|
| Presiune maximă a serviciului | 420 bar |
| Diametrul nominal (metric) | 32 mm |
| Mărime | 1 1/4 |
| Standard | ISO 6162-1; ISO 6162-2; ISO 1179-1 |
| Cuplare | g1 1/4 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
