• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.713)
    • Pneumatică și hidraulică(261.773)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.341)
    • Sudură(607)
    • Pneumatica(137.146)
    • Hidraulica(32.073)
    • Sisteme de etanșare(238)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.547)
    • Furtunuri și țevi(9.391)
    • Filtrare și îngrijire(1.908)
    Vedeți
    • Furtunuri și țevi(5.697)
    • Elemente de fixare / protecție(3.158)
    • Țevi din oțel(35)
    • Fitinguri din oțel(208)
    • Fitinguri din oțel inoxidabil(266)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Furtunuri și țevi
    4. Furtunuri și țevi
    5. Furtunuri industriale
    6. Furtun de apă / aer / multifuncțional
    7. PARKER 601-8 - WATER -/ AIR -/ MULTIFUNCTIONAL HOSE PARKER 601-8

    Furtun de apă / aer / multifuncțional Parker 601-8

    Parker Hannifin

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Parker:601-8
    Rubix:d1134382
    Producator:601-8
    brand logo

    Detalii produs : PARKER 601-8 - WATER -/ AIR -/ MULTIFUNCTIONAL HOSE PARKER 601-8


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    4200 050060 TEGUMA - 4200 050060 TEGUMAPARKER 1100P12V04 - WATER -/ AIR -/ MULTIFUNCTIONAL HOSE PARKER 1100P12V04PARKER 493-5-BLU-RL - WATER -/ AIR -/ MULTIFUNCTIONAL HOSE PARKER 493-5-BLU-RLPARKER 1100U14R08 95 - WATER -/ AIR -/ MULTIFUNCTIONAL HOSE PARKER 1100U14R08-95ARIAFORM/15 19 X 28 MM TEGUMA - ARIAFORM/15 19 X 28 MM TEGUMAPARKER 1100U06V04 - WATER -/ AIR -/ MULTIFUNCTIONAL HOSE PARKER 1100U06V04TRELLEBORG 40022 - WATER -/ AIR -/ MULTIFUNCTIONAL HOSE TRELLEBORG AQUEDUC15,8.20TRELLEBORG 202597 - WATER -/ AIR -/ MULTIFUNCTIONAL HOSE TRELLEBORG OSSIV35.4RESPIROFORM EN14594 9.5 X 16MM TEGUMA - RESPIROFORM EN14594 9.5 X 16MM TEGUMA1100U08R13 LEGRIS - 1100U08R13 LEGRISPARKER 528N-8 - WATER -/ AIR -/ MULTIFUNCTIONAL HOSE PARKER 528N-81050T06P00 LEGRIS - 1050T06P00 LEGRISTRELLEBORG 202588 - WATER -/ AIR -/ MULTIFUNCTIONAL HOSE TRELLEBORG OSSIV25.5TRELLEBORG 200971 - WATER -/ AIR -/ MULTIFUNCTIONAL HOSE TRELLEBORG OSL50.50ARMOFLEX 110 X 125 MM TEGUMA - ARMOFLEX 110 X 125 MM TEGUMA
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut