• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Pneumatica(137.145)
    • Hidraulica(32.073)
    • Sisteme de etanșare(238)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.547)
    • Furtunuri și țevi(9.391)
    • Filtrare și îngrijire(1.908)
    Vedeți
    • Furtunuri și țevi(5.697)
    • Elemente de fixare / protecție(3.158)
    • Țevi din oțel(35)
    • Fitinguri din oțel(208)
    • Fitinguri din oțel inoxidabil(266)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Furtunuri și țevi
    4. Furtunuri și țevi
    5. Furtunuri industriale
    6. Furtun de apă / aer / multifuncțional
    7. PARKER 436-12-BLU-RL - WATER -/ AIR -/ MULTIFUNCTIONAL HOSE PARKER 436-12-BLU-RL

    Furtun de apă / aer / multifuncțional Parker 436-12-BLU-RL

    Parker Hannifin

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Parker:436-12-BLU-RL
    Rubix:d1171961
    Producator:436-12-BLU-RL
    brand logo

    Detalii produs : PARKER 436-12-BLU-RL - WATER -/ AIR -/ MULTIFUNCTIONAL HOSE PARKER 436-12-BLU-RL


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    1010P06 00M07 LEGRIS - 1010P06 00M07 LEGRISPARKER 518D-3 - WATER -/ AIR -/ MULTIFUNCTIONAL HOSE PARKER 518D-32005P08 00 LEGRIS - 2005P08 00 LEGRISPARKER 2030T-05V70 - WATER -/ AIR -/ MULTIFUNCTIONAL HOSE PARKER 2030T-05V701100P10R04 LEGRIS - 1100P10R04 LEGRIS1025L04 01 25 LEGRIS - LEGRIS RIGID NYLON TUBE 1025L04-01-25HEDUFLEX/10 76 X 90 MM TEGUMA - HEDUFLEX/10 76 X 90 MM TEGUMAARMOFLEX 40 X 49 MM TEGUMA - ARMOFLEX 40 X 49 MM TEGUMATRELLEBORG 202595 - WATER -/ AIR -/ MULTIFUNCTIONAL HOSE TRELLEBORG OSSIV30.10TRELLEBORG 59007859 - WATER -/ AIR -/ MULTIFUNCTIONAL HOSE TRELLEBORG 590078591025L08 01 LEGRIS - LEGRIS RIGID NYLON TUBE 1025L08 01GP80PLUS-13mmxCL40 GATES - GP80PLUS-13mmxCL40 GATES3225038000 - 3225038000 ARIACORD-YELLOW/25 38X52 MM TEGUMATRELLEBORG 200284 - WATER -/ AIR -/ MULTIFUNCTIONAL HOSE TRELLEBORG OSSIV25.3PARKER 1100U10K02 - WATER -/ AIR -/ MULTIFUNCTIONAL HOSE PARKER 1100U10K02
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut