Căutați după referință, articol, marcă, cuvânt cheie
ro
Conectați-vă sau înregistrați-vă
Produsele noastre
Services
Căutare rulmenți
Prelucrare, tăiere și găurire
(130.575)
Transmisia mecanică a puterii
(415.712)
Pneumatică și hidraulică
(261.772)
Instrumente și metrologie
(55.048)
Protecție, siguranță și igienă
(29.050)
Echipament
(24.738)
Elemente de fixare, adezivi și benzi
(112.213)
Întreținere și reparații
(4.339)
Sudură
(607)
Pneumatica
(137.145)
Hidraulica
(32.073)
Sisteme de etanșare
(238)
Tehnologie de măsurare și control
(4.547)
Furtunuri și țevi
(9.391)
Filtrare și îngrijire
(1.908)
Vedeți
Furtunuri și țevi
(5.697)
Elemente de fixare / protecție
(3.158)
Țevi din oțel
(35)
Fitinguri din oțel
(208)
Fitinguri din oțel inoxidabil
(266)
Vedeți
Categorii Rubix
Pneumatică și hidraulică
Furtunuri și țevi
Furtunuri și țevi
Furtunuri industriale
Furtun de apă / aer / multifuncțional
PARKER 540N-5 - WATER -/ AIR -/ MULTIFUNCTIONAL HOSE PARKER 540N-5
Furtun de apă / aer / multifuncțional Parker 540N-5
Parker Hannifin
Vedeți informațiile tehnice
Referințe
Parker:
540N-5
Rubix:
d1155535
Producator:
540N-5
Detalii produs : PARKER 540N-5 - WATER -/ AIR -/ MULTIFUNCTIONAL HOSE PARKER 540N-5
Informații tehnice
atribute
A arăta UNSPSC / ECL@SS
Raportați o eroare în datele despre produs
Disponibil – Data livrării la cerere
Adăugați în coș
Selectați variantele (5)
Nu uita sa te loghezi pentru a putea beneficia de prețurile dvs.
Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.
INDUCORD/10 38 X 50 MM TEGUMA - INDUCORD/10 38 X 50 MM TEGUMA
1050P06 00M02 LEGRIS - 1050P06 00M02 LEGRIS
PARKER 1094U56 04 - WATER -/ AIR -/ MULTIFUNCTIONAL HOSE PARKER 1094U56-04
TRELLEBORG 72997 - WATER -/ AIR -/ MULTIFUNCTIONAL HOSE TRELLEBORG SUPERMINES60.20
PARKER 2005P10R03 - WATER -/ AIR -/ MULTIFUNCTIONAL HOSE PARKER 2005P10R03
PARKER 791TC-20 - WATER -/ AIR -/ MULTIFUNCTIONAL HOSE PARKER 791TC-20
EUROLON-BLAU/6 76 MM TEGUMA - EUROLON-BLAU/6 76 MM TEGUMA
TRELLEBORG 202606 - WATER -/ AIR -/ MULTIFUNCTIONAL HOSE TRELLEBORG OSSIV45.3
440-9120-0000 NORRES - 440-9120-0000 NORRES
TRELLEBORG 5503449 - WATER -/ AIR -/ MULTIFUNCTIONAL HOSE TRELLEBORG OSX80.30
S25 GOLDSCHLANGE CONTITECH - S25 GOLDSCHLANGE CONTITECH
PARKER 2340N-04V10 - WATER -/ AIR -/ MULTIFUNCTIONAL HOSE PARKER 2340N-04V10
TRELLEBORG 5503135 - WATER -/ AIR -/ MULTIFUNCTIONAL HOSE TRELLEBORG OSMIISM60.40
TRELLEBORG 5500046 - WATER -/ AIR -/ MULTIFUNCTIONAL HOSE TRELLEBORG 5500046
PARKER 372TC-10 - WATER -/ AIR -/ MULTIFUNCTIONAL HOSE PARKER 372TC-10