Referințe
Loctite:620
Rubix:8561
Producator:88120
EAN:5010266169910

Documente
Detalii produs : 620X50ML - 149319 LOCTITE PASTA FIXARE BUCSE 620/50ML
Acest produs LOCTITE® 620 este o soluție de înaltă performanță care permite fixarea pieselor metalice cilindrice concepute pentru a se asambla între ele și care prezintă o ajustare precisă. Polimerizarea sa anaerobă îi permite să se întărească în absența aerului, garantând o fixare solidă și durabilă. Previne eficient slăbirea și scurgerile cauzate de șocuri și vibrații, asigurând astfel o fiabilitate sporită a ansamblurilor. Rezistența sa ridicată la temperaturi, de până la 230 °C, îl face o alegere ideală pentru mediile supuse unor solicitări termice intense.
Specificații:
- Tip de polimerizare: Polimerizare anaerobă
- Vâscozitate: 8000,0 mPa.s (cP)
- Culoare: Verde
- Formă fizică: Lichid
- Număr de componente: Monocomponent
- Grosime de strat: 0,15 - 0,25 mm
- Temperatură de funcționare: -55,0 - 230,0 °C (-65,0 - 450,0 °F)
- Rezistență la forfecare pe oțel: 26,0 N/mm² (3800,0 psi)
- Timp de ajustare: 60,0 min.
Standardele:
Acest produs de fixare LOCTITE® 620 este conform cu standardul EN 751-1 (Aprobarea DVGW: NG-5146AR0622), garantând o performanță fiabilă pentru asamblarea și etanșarea componentelor mecanice. Această normă acoperă cerințele de siguranță și performanță ale produselor de etanșare utilizate în aplicațiile cu gaze.
Informații despre marcă:
LOCTITE®, o marcă a Henkel Adhesive Technologies, este recunoscută pentru adezivii săi de ultimă generație destinați asamblării și întreținerii industriale. LOCTITE® răspunde nevoilor variate ale profesioniștilor, oferind produse fiabile și performante care optimizează procesele și sporesc eficiența operațională. Cu o expertiză tehnică avansată și certificări riguroase, marca garantează performanțe conforme cu cele mai stricte standarde industriale. LOCTITE® se angajează să dezvolte soluții inovatoare, menținând în același timp standarde înalte de calitate și siguranță.
Specificații:
- Tip de polimerizare: Polimerizare anaerobă
- Vâscozitate: 8000,0 mPa.s (cP)
- Culoare: Verde
- Formă fizică: Lichid
- Număr de componente: Monocomponent
- Grosime de strat: 0,15 - 0,25 mm
- Temperatură de funcționare: -55,0 - 230,0 °C (-65,0 - 450,0 °F)
- Rezistență la forfecare pe oțel: 26,0 N/mm² (3800,0 psi)
- Timp de ajustare: 60,0 min.
Standardele:
Acest produs de fixare LOCTITE® 620 este conform cu standardul EN 751-1 (Aprobarea DVGW: NG-5146AR0622), garantând o performanță fiabilă pentru asamblarea și etanșarea componentelor mecanice. Această normă acoperă cerințele de siguranță și performanță ale produselor de etanșare utilizate în aplicațiile cu gaze.
Informații despre marcă:
LOCTITE®, o marcă a Henkel Adhesive Technologies, este recunoscută pentru adezivii săi de ultimă generație destinați asamblării și întreținerii industriale. LOCTITE® răspunde nevoilor variate ale profesioniștilor, oferind produse fiabile și performante care optimizează procesele și sporesc eficiența operațională. Cu o expertiză tehnică avansată și certificări riguroase, marca garantează performanțe conforme cu cele mai stricte standarde industriale. LOCTITE® se angajează să dezvolte soluții inovatoare, menținând în același timp standarde înalte de calitate și siguranță.
Puncte forte
- Asigură o asamblare robustă a pieselor metalice cilindrice, chiar și sub solicitări termice și mecanice intense;
- Protejează împotriva slăbirii și scurgerilor cauzate de vibrații și șocuri;
- Rezistă la temperaturi extreme de până la 230 °C;
- Joc optim de 0,15 până la 0,25 mm, asigurând o fixare eficientă chiar și în prezența unor jocuri moderate;
- Adaptat pentru aplicare manuală sau prin intermediul unui sistem de aplicare pentru o punere în operă facilă;
- Oferă o polimerizare anaerobă, garantând o întărire eficientă fără expunere la aer.
- Protejează împotriva slăbirii și scurgerilor cauzate de vibrații și șocuri;
- Rezistă la temperaturi extreme de până la 230 °C;
- Joc optim de 0,15 până la 0,25 mm, asigurând o fixare eficientă chiar și în prezența unor jocuri moderate;
- Adaptat pentru aplicare manuală sau prin intermediul unui sistem de aplicare pentru o punere în operă facilă;
- Oferă o polimerizare anaerobă, garantând o întărire eficientă fără expunere la aer.
Aplicații
Produsul de fixare LOCTITE® 620 este special conceput pentru aplicații industriale care necesită o rezistență ridicată la solicitări termice și mecanice. Este ideal pentru asamblarea știfturilor în radiatoare, a manșoanelor în carcasele pompelor și a rulmenților în transmisiile auto. Utilizarea sa este recomandată în sectoarele în care asamblările cilindrice trebuie să suporte temperaturi ridicate și sarcini mecanice importante, garantând o durabilitate și o siguranță optime.
Informații tehnice
atribute
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 238x201x227 mm |
|---|---|
| Culoare | verde |
| Capacitate | 50 ml |
| Temperatura minimă | -55 °C |
| Timp de uscare | 60 min |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil