Discuri dințate HTD pentru bucșe conice Mecaline PC14M-50S-20TBF

PC Timing Pulley for taper bush

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Mecaline:PC14M-50S-20TBF
Rubix:d744479
Producator:887835
EAN:3660338412158
brand logo

rezumat tehnic

Profil14m
Numărul de dinți50
Lățimea centurii20 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : PC14M-50S-20TBF MECALINE - 887835 ROATA CUREA PC14M-50S-20TBF MECALINE


Mecaline synchronous pulleys are available in PC and HTD profile. Using high grade C45 steel and cast iron with black phosphate, in pilot bore and taper bush options. All Mecaline synchronous pulleys are interchangeable with market brands. Conform to ISO13050 standard.
Timing Pulley PC 14M-50S-20TBF (Taper Bored 3020)

Puncte forte

Cast Iron

Aplicații

For synchronous power transmission

Informații tehnice


atribute
Profil14m
Numărul de dinți50
Lățimea centurii20 mm
Bucsă conic3020
Diametru orientativ222.82 mm
Diametrul exterior220.02 mm
Diametrul exterior incl. flanse240 mm
Lățime totală51 mm
Diametrul butucului144 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere