Discuri dințate HTD pentru bucșe conice Mecaline PC8M-80S-21TB
PC Timing Pulley for taper bush
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Mecaline:PC8M-80S-21TB
Rubix:d744614
Producator:888400
EAN:3660338412851

Detalii produs : PC8M-80S-21TB MECALINE - 888400 ROATA CUREA PC8M-80S-21TB MECALINE
Mecaline synchronous pulleys are available in PC and HTD profile. Using high grade C45 steel and cast iron with black phosphate, in pilot bore and taper bush options. All Mecaline synchronous pulleys are interchangeable with market brands. Conform to ISO13050 standard.
Timing Pulley PC 8M-80S-21 Taper Bored (2517)
Puncte forte
Cast Iron
Aplicații
For synchronous power transmission
Informații tehnice
atribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Numărul de dinți | 80 |
| Lățimea centurii | 21 mm |
| Bucsă conic | 2517 |
| Diametru orientativ | 203.72 mm |
| Diametrul exterior | 202.12 mm |
| Lățime totală | 45 mm |
| Diametrul butucului | 124 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere