Referințe
Festo:PEN-8X1,25-BL
Rubix:216917
Producator:551458
EAN:4052568052430

rezumat tehnic
| Diametrul interior | 5.7 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 8 mm |
| Culoare | albastru |
Documente
Detalii produs : 551458 - 551458 PEN-8X1,25-BL TUB PLASTIC
Plastic tubing PEN-8X1,25-BL standard O.D tubing, for QS plug connectors, CN and CK fittings, polyethylene (not approved for use in the food industry). Outside diameter=8 mm, Bending radius relevant for flow rate=35 mm, Inside diameter=5,7 mm, Min. bending radius=22,5 mm, Temperature dependent operating pressure=-0,95 - 10 bar
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 320x320x120 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 26,24 g |
| Diametrul interior | 5.7 mm |
| Diametrul exterior | 8 mm |
| Culoare | albastru |
| Lungimea tamburului | 50 m |
| Presiune de funcționare min. | -0.95 bar |
| Temperatura minimă | -30 °C |
| Temperatura maximă | 60 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere