Referințe
Pferd Tools:FR-W 100100 A 120
Rubix:d818623
Producator:44783120
EAN:4007220770528

Detalii produs : FR-W100100A120 PFERD - FR-W100100A120 PFERD
Informații tehnice
atribute
| Bob | 120 |
|---|---|
| Diametrul exterior | 100 mm |
| Lungime | 40 mm |
| Diametrul de reaming | 19 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
