Referințe
Pferd Tools:67650306
Rubix:d702325
EAN:4007220800348

Detalii produs : 800348 PFERD - 800348 PFERD
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 125 mm |
|---|---|
| Diametrul de reaming | 22.23 mm |
| Bob | 60 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

| Diametru | 125 mm |
|---|---|
| Diametrul de reaming | 22.23 mm |
| Bob | 60 |