Fișier de frezat rotativ Pferd Tools ZYAS 1225/8 ALU
Fișier de frezat rotativ Pferd Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Pferd Tools:ZYAS 1225/8 ALU
Rubix:d699600
Producator:21100588
EAN:4007220246979

Detalii produs : 21100588 PFERD - TC-BURRS ZYAS 1225/8 ALU PFERD
Informații tehnice
atribute
| Diametrul cozii | 8 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 65 mm |
| Diametrul capului | 12 mm |
| Aplicare | aluminiu |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
