Referințe
PTN:UP000
Rubix:158803
Producator:893679
EAN:3660338461361





rezumat tehnic
| Diametrul interior | 10 mm |
|---|---|
| Distanța de fixare de la centru la centru | 53 mm |
| Înălțimea arborelui | 18 mm |
Documente
Detalii produs : UP000-PTN 893679 - PTN LAGAR CU RULMENT UP000
Zinc alloy pillow block. Housing inserts consist of ball bearings and can be available in different materials. The insert bearing is a single row deep groove ball bearing with a convex-sphered outside diameter The external grease nipple is used for lubricating the ball bearing.
Puncte forte
High cost efficiency
High versatility
The inserted ball bearing can accommodate moderate initial misalignment, but normally can not permit axial displacement
Ready for mounting units
Lubricated and sealed bearing
Aplicații
Agriculture
Construction machinery
Food and beverages
Conveyors
Packaging
Power transmission
Material handling
General engineering applications
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 10 mm |
|---|---|
| Distanța de fixare de la centru la centru | 53 mm |
| Înălțimea arborelui | 18 mm |
| Lățimea totală a rulmentului | 14 mm |
| Diametrul exterior | 26 mm |
| Diametrul găurilor de fixare | 6 mm |
| Înălțime | 35 mm |
| Lungime | 67 mm |
| Focă | contact/lip |
| Serie | up000 |
| Greutate | 0.08 kg |
| Numărul de găuri | 2 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 1940 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 4550 N |
| Lățime | 16 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere