Pinion pentru lanțul standard european Fenner 3/4S-23T-PB-FEN
Pilot bored sprocket
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Fenner:3/4S-23T-PB-FEN
Rubix:d1072033
Producator:027D0123

Detalii produs : 027D0123 FENNER - EUROPEAN DESIGN CHAIN SPROCKET FENNER 3/4S-23T-PB-FEN
Sprocket 12B-1 Z=23 pilot bored 20mm
Informații tehnice
atribute
| Pas de lanț | 19.05 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Numărul de dinți | 23 |
| ISO | 12b-1 |
| Material | c45 oțel |
| Diametrul pilotului | 20 mm |
| Diametrul butucului | 90 mm |
| Diametru orientativ | 139.9 mm |
| Diametrul exterior | 149 mm |
| Lățime totală | 11.1 mm |
| Diametrul cercului coroanei | 149 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
