Referințe
Dichtomatik:67188129
Rubix:d366392
Producator:S 18 x 28 x 18,5 DS E 01 3/2 NN 90


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 18 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 28 mm |
| Înălțime | 18.5 mm |
Detalii produs : 67188129 DICHTOMATIK - 67188129 DICHTOMATIK
Roof cuff set 035x047x 22.5 SDS013/2 NN 90
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 8 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 18 mm |
| Diametrul exterior | 28 mm |
| Înălțime | 18.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere