Referințe
Dichtomatik:67189178
Rubix:d366181
Producator:S 130 x 160 x 16 x 15 N E 21 NBR 90


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 130 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 160 mm |
| Înălțime | 15 mm |
Detalii produs : 67189178 DICHTOMATIK - 67189178 DICHTOMATIK
Groove ring symmetrical
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 114 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 130 mm |
| Diametrul exterior | 160 mm |
| Înălțime | 15 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere