Referințe
Dichtomatik:67188087
Rubix:d395975
Producator:S 160 x 190 x 23 x 22 N E 21 NBR 90


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 160 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 190 mm |
| Înălțime | 22 mm |
Detalii produs : 67188087 DICHTOMATIK - 67188087 DICHTOMATIK
Groove ring symmetrical
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 200 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 160 mm |
| Diametrul exterior | 190 mm |
| Înălțime | 22 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere