Referințe
Dichtomatik:67190553
Rubix:d351733
Producator:67190553

Detalii produs : 67190553 DICHTOMATIK - 67190553 DICHTOMATIK
Groove ring symmetric 015x023x 06.3/06 SN05 NBR 80
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 20 mm |
| Diametrul exterior | 28 mm |
| Înălțime | 6.7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
