Referințe
Dichtomatik:67014749
Rubix:d366424
Producator:67014749


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 105 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 125 mm |
| Înălțime | 12 mm |
Detalii produs : 67014749 DICHTOMATIK - 67014749 DICHTOMATIK
Groove ring symmetric 055X065X06/05 SN25 TPU 95
Puncte forte
Wide range of applications
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 40 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 105 mm |
| Diametrul exterior | 125 mm |
| Înălțime | 12 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere