Referințe
Dichtomatik:67066752
Rubix:d396315
Producator:67066752


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 106 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 120 mm |
| Înălțime | 8.5 mm |
Detalii produs : 67066752 DICHTOMATIK - 67066752 DICHTOMATIK
Groove ring symmetric 055X065X06/05 SN25 TPU 95
Puncte forte
Wide range of applications
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 25 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 106 mm |
| Diametrul exterior | 120 mm |
| Înălțime | 8.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere