Referințe
Dichtomatik:67014445
Rubix:d354320
Producator:67014445

Detalii produs : 67014445 DICHTOMATIK - 67014445 DICHTOMATIK
Groove ring symmetric 055X065X06/05 SN25 TPU 95
Puncte forte
Wide range of applications
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 10 mm |
| Diametrul exterior | 18 mm |
| Înălțime | 6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
